Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lecteur clavier + RFID mifare IK10 IP68
Ce lecteur clavier + RFID se connecte sur la solution de contrôle d'accès GIGAMEDIA.
Il dispose à la fois d'un clavier et d'un lecteur RFID permettant une utilisation en double authentification ( mifare uniquement) ou en authentification séparée.
Ce lecteur peut être utilisé en extérieur et à un indice de protection IK10 pour une résistance au vandalisme.
Il est livré avec un câble de 2m pour une installation facilitée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Type d'interface
Nbre de têtes
autonome
nombre d'entrées
connexion PC
Modèle type
Couleur
Nombre max. d'utilisateurs
Type de pose
nombre max. de portes
procédé de lecture
interconnectable
Matériau