Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier d'alimentation avec emplacement batterie pour la gamme GGM AXA
Le boîtier d'alimentation GGM AXP1D52BV1 permet d'alimenter une solution autonome de contre tôle d'accès de la gamme GGM AXA. Ce produit est composé d'un boitier et d'une alimentation 12 V DC deux sorties pouvant alimenter la centrale et le circuit de verrouillage. Il est possible d'y placer une batterie 12 V DC / 7 Ah. Ses dimensions permettent de l'installer dans des endroits restreints. Sur la face avant du boîtier, des LEDs d'état permettent de vérifier d'un seul coup d'œil, sans ouvrir le boîtier, l'état de fonctionnement de l'alimentation.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3e tension de sortie
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
Montage mural
Multiple de vente
Code Douane