Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bequille électronique sans fil Simons Voss montage SNAP IN
La béquille électronique permet de verrouiller une porte sans nécessiter le câblage. Le lecteur étant intégré à la béquille, la validation de l'accès se fait directement sur celle-ci. La communication avec le logiciel de gestion se fait à l'aide du routeur radio AXSIROUTEUR.
Le produit fonctionne en entrée contrôle/sortie libre. Les protocoles RFID compatibles sont nombreux, ce qui permet de les utiliser avec un grand nombre de technologies existantes.
Cette béquille s'installe sur la porte avec nécessité de perçage*
Ce produit est conçu pour une utilisation intérieur. Si toutefois vous avez des projets pour une utilisation extérieur sous abri, nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignement.
* Montage Snapin (montage sans perçage, trou de cylindre utilisé pour la fixation) entraxe possible 70/72/92.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
type d'interface
procédé de lecture
nombre d'entrées