Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fini les trousseaux de clé encombrants !
Le cylindre électronique vient en lieu et place du barillet de la porte. Il communique en sans fil avec le routeur radio AXSIROUTEUR.
Les protocoles RFID compatibles sont nombreux, ce qui permet de les utiliser avec un grand nombre de technologies existantes.
Il s'adapte sur des portes de largeur allant de 30 à 100 mm.
Ce produit est conçu pour une utilisation intérieur. Si toutefois vous avez des projets pour une utilisation extérieur sous abri, nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignement.
pour voir vos prix et les stocks
nombre de clés électroniques
cylindre de traitement de surface
avec cylindre profilé
mise en réseau via RFID
mise en réseau via Bluetooth
connectable via Wi-Fi
type de clé électronique
protection anti-perçage
longueur de construction intérieure
convient pour le système de verrouillage
fonction d'urgence
matériau du cylindre
fonction Freeswing
connexion par câble
connexion par radio (en standard)
commande motorisée intégrée
nombre de clés
type de fermeture
Alimentation
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane