Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bequille sans fil SIMONS VOSS gamme AX
Les solutions Smart Intego de chez Simons Voss sont dédiées aux solutions intégrées compatibles avec des solutions tiers de contrôle d'accès.
La nouvelle gamme de béquille Simons Voss Smart Handle AX au design soigné permet une installation sur des encadrements de portes tubulaire, au montage sur rosace ovale ou s'adapte encore sur barre antipanique*. De nombreuses options sont disponibles pour s'adapter à la majorité des situations.
Cette gamme de produit s'adaptera à l'épaisseur de votre porte, à l'entraxe et au carré. Ils existe des versions en lecteur haut ou bas. le montage de la poignée peut se faire sur la droite ou sur la gauche Cette série de béquille électronique dispose de la certification coupe-feu ( EN-1636-1:2012 et EN1634-1:2014 +A1:2018)Les technologies RFID supportées sont nombreuses et permettent de s'adapter au niveau de sécurité requis pour chaque site.La durée de vie des piles est estimées à 180 000 cycles.
De nombreuses combinaisons existent. Veuillez nous contacter pour définir le modèle qui conviendra le mieux.
Cette série SmartHandle AX est compatible avec la solution de contrôle d'accès centralisée GIGAMEDIA
* se renseigner afin de s'assurer que la combinaison est possible avec votre barre antipanique
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Stratégie de lecture SEOS (13,56 MHz)
Stratégie de lecture DESfire (13,56 MHz)
Stratégie de lecture EM (125 kHz)
Système basé sur le cloud
Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)
Stratégie de lecture bande magnétique
Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)
type d'interface
nombre d'entrées
procédé de lecture