Prolongateur avec écrou BNC Femelle/Femelle 75 Ohms

Main media

Détails du produit

Ensemble de raccords et adaptateurs BNC pour applications vidéo 75 ?
Compatible avec l'ensemble des BNC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur coaxial

type de connecteur

BNC

Type de fixation

encastré

impédance

75 Ohm

type de construction

droit

Modèle type

jack/jack

Info produit

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.