Lot de 50 BNC mâle à sertir pour coax KX6/RG59

Main media

Détails du produit

Ensemble de connecteurs à sertir, à visser ou à compression pour câbles coaxiaux KX6/RG59, conditionnés par lot.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur coaxial

fiche coudée

Non

type de câble

RG 59

Modèle type

prise (mâle)

type de connecteur

BNC

encastrement isolé

Oui

finition des contacts

mâle

impédance

75 Ohm

type de connexion

sertissage/sertissage

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.