Câble 4P Catégorie 5E profinet type C AWG22/7 blindé SF/UTP PUR gaine verte

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble SF/UTP

Cable souple 4P Catégorie 5E profinet type C IEC 61156-6 AWG22/7 blindé SF/UTP gaine verte (RAL6018) Polyuréthane (PUR), diamétre du câble : 6.3mm, touret de 500m à la coupe

 
 

Détails du produit

De performance CAT5E, ce câble est parfaitement adapté pour les applications de type Profinet et Ethernet jusqu'au 100MBit/s (Fast Ethernet).
Sa construction multibrins et sa gaine extérieure polyuréthane sont idéales pour les applications mobiles de type chaîne de convoyage en environnement industriel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

taille AWG

22

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

diamètre externe approx.

6.3 mm

convient pour une installation dans le sol

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

Nbre de conducteurs

4

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-30...85 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

blindage sur câblage

feuille + tresse

catégorie

5E

Couleur de la gaine

vert

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.65 mm

élément de câblage

pairs

type de câble

SF/UTP

Section du conducteur

0.332 mm²

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.