Câble Catégorie 6A 2X4 paires AWG23 F/FTP LSOH Dca, Blanc (touret de 500 m)
Testés à 550 MHz, et certifiés par un laboratoire indépendant (3P), les câbles GIGAMEDIA
CAT6A sont conçus pour dépasser les spécifications de la classe Ea, et assurer le support des
applications Ethernet jusqu'au 10 Gigabit/s, aussi bien que PoE (télé-alimentation selon IEEE
802.3af/at). Son blindage général et par paire optimise les performances de Next, et vous
assure une bande passante optimale.
pour voir vos prix et les stocks
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
type d'installation souterraine autorisé
classe de séparation selon EN 50174-2
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
spécification de l'isolation principale
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
surface du conducteur
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
avec protection contre les rongeurs
diamètre externe approx.
câblage
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
classe du conducteur
impédance caractéristique
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
fil auxiliaire
type de câble
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
convient comme câble pour alarme de sécurité
avec corde d'arrachage
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Multiple de vente
Code Douane