Câble CAT6A 4 paires AWG23 F/FTP LSOH-FR Cca, Jaune (touret de 500 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/FTP
ICON

Câble Catégorie 6A 4 paires AWG23 F/FTP LSOH-FR Cca, Jaune (touret de 500 m)

 
 

Détails du produit

Facilitez l'évacuation en cas d'incendie !Nouveau câble Cat6A F/FTP limitant la propagation de l'incendie et répondant aux dernières
exigences des normes internationale et européenne IEC 60332-3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

C

résistance max. à la traction pendant l'installation

80 kN

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

30 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d1

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s1a

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

74 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

hauteur de conduite approx.

62 mm

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

feuille

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.574 mm

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

jaune

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

type de câble

F/FTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.259 mm²

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.