Cordon CAT6A 10Gbps AWG26/7 S/FTP GAINE PUR M12 mâle codé X IP67/ RJ45 05m Vert

Main media

Cordon Catégorie 6A 10Gbps IEC 61156-6 AWG26/7 S/FTP PIMF blindé GAINE PUR M12 mâle codé X 8 pins IP67/ RJ45, longueur 05m, couleur vert,

 
 

Détails du produit

Les cordons M12 GIGAMEDIA sont conçus pour offrir une connexion solide et fiable, souvent utilisés dans des environnements industriels ou exigeants où la stabilité de la connexion est primordiale
L'utilisation d'un connecteur M12 offre une étanchéité élevée (IP68), une robustesse, une fiabilité et une polyvalence, ce qui en fait un choix courant dans les applications industrielles et les environnements exigeants.
La gaine PUR utilisé avec les cordons GIGAMEDIA, est connue pour sa résistance élevée à l'abrasion, ce qui la rend idéale pour les applications où les câbles sont susceptibles d'être exposés à des frottements ou à des conditions d'usure élevées.
Également résistante aux intempéries, y compris aux rayons UV, à l'humidité et aux variations de température. Elle convient donc également aux applications extérieures ou aux environnements exposés aux conditions météorologiques difficiles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de brassage cuivre industriel

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

métal

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

métal

valeur NVP

78 %

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

Longueur

0.5 m

Couleur de la gaine

vert

catégorie

6A (IEC)

dimension AWG

26

type de câble

S/FTP

ignifugé

non

brochage

1:1

douille de protection contre le ployage

injecté

type de connecteur raccordement 1

M12

construction de câbles

1x4

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

protection du levier d'arrêt

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

compatible avec une chaîne d'entraînement

Oui

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.