Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon Catégorie 6A 10Gbps IEC 61156-6 AWG26/7 S/FTP PIMF blindé GAINE PUR M12 mâle codé X 8 pins IP67/ RJ45, longueur 10m, couleur vert,
Les cordons M12 GIGAMEDIA sont conçus pour offrir une connexion solide et fiable, souvent utilisés dans des environnements industriels ou exigeants où la stabilité de la connexion est primordiale
L'utilisation d'un connecteur M12 offre une étanchéité élevée (IP68), une robustesse, une fiabilité et une polyvalence, ce qui en fait un choix courant dans les applications industrielles et les environnements exigeants.
La gaine PUR utilisé avec les cordons GIGAMEDIA, est connue pour sa résistance élevée à l'abrasion, ce qui la rend idéale pour les applications où les câbles sont susceptibles d'être exposés à des frottements ou à des conditions d'usure élevées.
Également résistante aux intempéries, y compris aux rayons UV, à l'humidité et aux variations de température. Elle convient donc également aux applications extérieures ou aux environnements exposés aux conditions météorologiques difficiles.
pour voir vos prix et les stocks
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Valeur NVP
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
boîtier du connecteur raccordement 2
boîtier du connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
Protection du levier d'arrêt
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Construction de câbles
Type de connecteur raccordement 2
Type de connecteur raccordement 1
Douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
Brochage
ignifugé
Type de câble
Multiple de vente
Code Douane