Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon Catégorie 6A RJ45 10Gbps ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568.2-D, AWG26/7 S/FTP GAINE Polyuréthane (PUR), surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot, longueur 05m, couleur vert.
pour voir vos prix et les stocks
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
boîtier du connecteur raccordement 2
boîtier du connecteur raccordement 1
compatible avec une chaîne d'entraînement
Classe de protection (IP)
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
ignifugé
type de câble
Multiple de vente
Code Douane