Cordon CAT6A RJ45 10Gbps AWG26/7 S/FTP GAINE PUR 1m Vert

Main media

Cordon Catégorie 6A RJ45 10Gbps ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568.2-D, AWG26/7 S/FTP GAINE Polyuréthane (PUR), surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot, longueur 1m, couleur vert.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble de brassage cuivre industriel

dimension AWG

26

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

vert

Longueur

1 m

brochage

1:1

ignifugé

non

type de câble

S/FTP

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

valeur NVP

78 %

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

métal

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

métal

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

compatible avec une chaîne d'entraînement

Oui

Classe de protection (IP)

IP67

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.