Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble Catégorie 6A 2x4 paires AWG23 U/FTP LSOH-FR Cca s1a a1 d1, Jaune (touret de 500 m)
Facilitez l'évacuation en cas d'incendie !
Câble CAT6A U/FTP limitant la propagation de l'incendie. Il est spécialement conçu pour répondre aux exigences des dernières normes internationales et européennes, et est certifié Cca-s1a, d1, a1.
Conçu pour dépasser les performances de la Classe EA (Catégorie 6A), il supporte des applications jusqu'au 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T). Son écrantage par paire permet d'optimiser les performances de paradiaphonie (NEXT), offrant ainsi des marges de performance élevées.
Associé aux connecteurs CAT6A GIGAMEDIA, vous disposez d'une solution haute performance issue des dernières technologies sur paires torsadées.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
convient comme câble pour alarme de sécurité
avec corde d'arrachage
Sans halogène selon IEC 60754-3
Sans halogène selon IEC 60754-1
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
type d'installation souterraine autorisé
classe de séparation selon EN 50174-2
résistance max. à la traction pendant l'installation
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Géométrie du câble
Spécification de l'isolation principale
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
Taille AWG
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Câble radial avec blocage d'eau
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Surface du conducteur
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Valeur NVP
avec protection contre les rongeurs
Diamètre externe approx.
câblage
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
nombre d'éléments de câblage
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
Classe du conducteur
impédance caractéristique
Blindage sur câblage
Blindage sur élément de câblage
Matériau du conducteur
Diamètre du conducteur
Catégorie
Couleur de la gaine
Élément de câblage
fil auxiliaire
Poids
Type de câble
Marquage du conducteur
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane