Câble 4 paires CAT6 U/UTP LSZH/PE Noir (Couronne de 100 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble U/UTP
  • Nbre de conducteurs 8

Câble 4 paires catégorie 6 U/UTP LSZH/PE Noir (Couronne de 100 m)

 
 

Détails du produit

Ces câbles sont également disponibles en version PE spécialement adaptée pour un usage extérieur (protection anti-UV). La version double gaine LSOH/PE permet également une installation en intérieur si la gaine PE est retirée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.55 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Non

poids

0 kg/km

type de câble

U/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.238 mm²

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

B

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

0 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.