Câble 4 paires CAT6 U/UTP PE Noir (touret de 305 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble U/UTP

Câble 4 paires catégorie 6 U/UTP PE Noir (touret de 305 m)

 
 

Détails du produit

La gaine externe PE assure une résistance supérieure aux U.V., convient parfaitement à l'installation en extérieur. La version PVC/PE peut également être installé en intérieur si la gaine externe PE est retirée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

0 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

0 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

duplex

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

surface du conducteur

nu

avec corde d'arrachage

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

valeur NVP

67 %

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

avec protection contre les rongeurs

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

diamètre externe approx.

6 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

câblage

autre

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

classe de séparation selon EN 50174-2

B

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

convient comme câble de signalisation

Non

Nbre de conducteurs

8

convient comme câble données informatiques

Oui

nombre d'éléments de câblage

4

convient comme câble téléphonique

Non

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...60 °C

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...60 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.55 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Non

poids

0 kg/km

type de câble

U/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.238 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.