Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble 2X4 paires AWG23 Catégorie 7 900Mhz ISO/IEC 11801 S/FTP PIMF 25% TC LSHF IEC 60332-1 Dca, OD 7.2mm blanc, touret de 500m
Nouveau câble Cat7 SFTP 23AWG, conçu pour prendre en charge des débits allant jusqu'à 10 Gbps. Blindage S/FTP afin de réduire les interférences électromagnétiques et garantir des performances fiables.
Conforme aux normes actuelles (Certification 3P) afin de garantir des performances élevées, ce câble associé à une connectique GIGAMEDIA en ferra un choix évident pour répondre aux besoins actuelles et futurs de votre réseau informatique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
type d'installation souterraine autorisé
classe de séparation selon EN 50174-2
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
spécification de l'isolation principale
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
surface du conducteur
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
diamètre externe approx.
câblage
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
armature/ferraillage
classe du conducteur
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
type de câble
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane