Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage Catégorie 5e U/UTP PVC 10 mètres gris
Blindage : U/UTP
Catégorie : Catégorie 5e U/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568B.2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
Couleur de gaine : Gris
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Version LSOH : Tenue au feu LSOH IEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 10m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot
Nature de la gaine : PVC ou LSOH
Nature du conducteur : Cuivre multibrin
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Sans halogène selon IEC 60754-1
Sans halogène selon IEC 60754-3
Valeur NVP
Protection du levier d'arrêt
Sans halogène selon IEC 60754-2
Finition ignifugée
Construction de câbles
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Type de connecteur raccordement 2
Douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Catégorie
Longueur
Type de connecteur raccordement 1
Couleur de la gaine
Brochage
Type de câble
Multiple de vente
Code Douane