Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage Catégorie 5e U/UTP PVC 1 mètre gris
Les cordons de brassage CAT5e de la gamme GIGAMEDIA sont dédiés à des applications haut débit et haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet. Ils sont préconisés pour le raccordement des postes de travail ou brassage en répartiteur, sur des solutions blindées ou non.
Complément indispensable du lien installé, ils disposent d'un niveau de
qualité garanti par un test individuel.
Grâce à une sélection rigoureuse des composants et à nos volumes d'achat nous vous proposons une série de cordons haut de gamme à prix compétitif.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Sans halogène selon IEC 60754-3
Valeur NVP
Sans halogène selon IEC 60754-1
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Finition ignifugée
Protection du levier d'arrêt
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Sans halogène selon IEC 60754-2
Construction de câbles
Type de connecteur raccordement 2
Type de connecteur raccordement 1
Couleur de la gaine
Douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Catégorie
Brochage
Longueur
Type de câble
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Multiple de vente
Code Douane