Cordon de brassage Catégorie 5e U/UTP PVC 20 mètres gris
Blindage : U/UTP
Catégorie : Catégorie 5e U/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568B.2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
Couleur de gaine : Gris
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Version LSOH : Tenue au feu LSOH IEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 20m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot
Nature de la gaine : PVC ou LSOH
Nature du conducteur : Cuivre multibrin
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
sans halogène selon IEC 60754-1
sans halogène selon IEC 60754-3
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
finition ignifugée
sans halogène selon IEC 60754-2
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
type de câble
couleur de la douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 1
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
Multiple de vente
Code Douane