Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage CAT5e F/UTP LSOH 5 m gris
Catégorie : Catégorie 5e F/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : EIA/TIA 568B2
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
Couleur de gaine : Gris
Gamme de fréquence : de 0 à 100 Mhz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 26 AWG
Longueur : 5m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés avec dispositif de protection de l'ergot plas
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Valeur NVP
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Finition ignifugée
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Construction de câbles
Type de connecteur raccordement 2
Douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Couleur de la gaine
Catégorie
Protection du levier d'arrêt
Type de connecteur raccordement 1
Brochage
Longueur
Type de câble
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Multiple de vente
Code Douane