Cordon RJ45 croisé CAT5e U/UTP PVC 3 m

Main media

Caractéristiques principales

  • type de câble U/UTP
  • catégorie 5E
  • Longueur 3 m

Cordon RJ45 croisé catégorie 5e U/UTP PVC 3 mètres

 
 

Détails du produit

Cordon à paires croisées utilisé pour raccorder certains équipement dans l'environnement Ethernet (généralement des équipements de même type en 10BaseT et 100BaseT : PC à PC, Hub à Hub, ...).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

valeur NVP

67 %

protection du levier d'arrêt

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

brochage

1:1

type de câble

U/UTP

dimension AWG

24

catégorie

5E

couleur de la douille de protection contre le ployage

rouge

Couleur de la gaine

gris

Longueur

3 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.