Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage catégorie 6 U/UTP LSOH 1 mètre noir
Les cordons de brassage CAT6 de la gamme GIGAMEDIA sont dédiés à des applications haut débit et haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet.
Ils sont préconisés pour le raccordement des postes de travail ou brassage en
répartiteur, sur des solutions blindées ou non.
Complément indispensable du lien installé, ils disposent d'un niveau de qualité garanti par un test individuel. Grâce à une sélection rigoureuse des composants et à nos volumes d'achat nous vous proposons une série de cordons haut de gamme à prix compétitif.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Valeur NVP
Protection du levier d'arrêt
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Finition ignifugée
Construction de câbles
Type de connecteur raccordement 2
Type de connecteur raccordement 1
Douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
Brochage
Type de câble
Multiple de vente
Code Douane