Lot de 10 cordons RJ45 C6 U/UTP LSOH Ultra-Slim 1 m, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6
  • Longueur 1 m
  • type de câble U/UTP

Lot de 10 cordons RJ45 catégorie 6 U/UTP LSOH Ultra-Slim 1 mètre, blanc

 
 

Détails du produit

Cordons à faible encombrement, idéal pour une utilisation dans un
coffret de communication résidentiel. En effet, depuis quelques années,
la prise RJ45 est devenue un standard dans le logement aussi bien dans
le coffret de communication qu'au niveau de la prise terminale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

protection du levier d'arrêt

Oui

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

dimension AWG

30

douille de protection contre le ployage

injecté

catégorie

6

Longueur

1 m

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

blanc

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

Couleur de la gaine

blanc

brochage

1:1

type de câble

U/UTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.