Lot de 10 cordons RJ45 catégorie 6 U/UTP LSOH Ultra-Slim 1 mètre, noir
Cordons à faible encombrement, idéal pour une utilisation dans un coffret de communication
résidentiel. En effet, depuis quelques années, la prise RJ45 est devenue un standard dans le
logement aussi bien dans le coffret de communication qu'au niveau de la prise terminale.
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane