Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage catégorie 6 U/UTP LSOH 3 mètres jaune
Catégorie : Catégorie 6 U/UTP
Conditionnement : À la piéce
Conformité aux normes : ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1
ISO/IEC 11801 2nd édition
EN50173-1
Couleur de gaine : Jaune
Gamme de fréquence : De 0 à 250 MHz
Impédance caractéristique : 100 Ohms
Information complémentaire 1 : Tenue au feu LSOH IEEC 60332-3
Jauge : 24 AWG
Longueur : 3m
Manchon : Manchons non débordant surmoulés
Nature de la gaine : LSOH
Nature du conducteur : Cuivre
Type de câblage : T568A/B
Type de connectique : RJ45
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de connecteur raccordement 2
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Douille de protection contre le ployage
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Catégorie
Protection du levier d'arrêt
Type de connecteur raccordement 1
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Brochage
Longueur
Type de câble
dimension AWG
Couleur de la gaine
Construction de câbles
Finition ignifugée
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Valeur NVP
Code Douane
Multiple de vente