Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon Catégorie 6A RJ45 surmoulé avec dispositif de protection de l'ergot, UTP AWG28/7 10G ISO/IEC Classe EA, ANSI/TIA-568.2-D, LSOH IEC 60332-1, diamétre : 4,8mm, longueur 30Cm, blanc
Chaque cordon de brassage CAT6A GIGAMEDIA est soumis à des tests de performances électriques et est capable de supporter des applications 10 Gigabit. Les conducteurs 100 % cuivre et les performances électriques optimales garantissent une parfaite compatibilité avec les technologies de télé-alimentation (PoE, PoE+, 4PPoE). Lors de l'assemblage, les meilleures technologies de raccordement et de contrôle sont mises en œuvre, afin de garantir fiabilité et performance.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
sans halogène selon IEC 60754-3
sans halogène selon IEC 60754-1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
sans halogène selon IEC 60754-2
finition ignifugée
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
catégorie
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Couleur de la gaine
Longueur
brochage
type de câble
Multiple de vente
Code Douane