Cordon RJ45 CAT6 FUTP EXT AWG26 PE 2M noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6
  • type de câble F/UTP
  • Longueur 2 m

Cordon RJ45 catégorie 6 FUTP EXT AWG26 PE 2 mètres noir

 
 

Détails du produit

Les cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 F/UTP sont
équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 µ. Ils
disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les
accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons installés en extérieur.
Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison
câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de
ses caractéristiques dans le temps.
Le manchon de type non-débordant facilite l'utilisation du cordon aux équipements actifs haute densité.
Les 4 paires torsadées disposent d'un feuillard général avec des
conducteurs en cuivre multibrins. Le câble bénéficie d'une gaine
épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées.
Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser en extérieur, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue.
Les techniques de fabrication et les processus de contre tôle garantissent
aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du
signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans
les applications haut débit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

valeur NVP

67 %

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

dimension AWG

26

Couleur de la gaine

noir

catégorie

6

protection du levier d'arrêt

Oui

brochage

1:1

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

type de câble

F/UTP

construction de câbles

1x4

finition ignifugée

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Longueur

2 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.