Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon RJ45 catégorie 6 FUTP EXT AWG26 PE 3 mètres noir
Les cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 F/UTP sont
équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 ?. Ils
disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les
accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons installés en extérieur.
Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison
câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de
ses caractéristiques dans le temps.
Le manchon de type non-débordant facilite l'utilisation du cordon aux équipements actifs haute densité.
Les 4 paires torsadées disposent d'un feuillard génélral avec des
conducteurs en cuivre multi-brins. Le câble bénéficie d'une gaine
épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées.
Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser en extérieur, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue.
Les techniques de fabrication et les processus de contrôle garantissent
aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du
signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans
les applications haut débit.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Valeur NVP
Protection du levier d'arrêt
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Finition ignifugée
Construction de câbles
Type de connecteur raccordement 2
Type de connecteur raccordement 1
Douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Catégorie
Couleur de la gaine
Longueur
Brochage
Type de câble
Multiple de vente
Code Douane