Moniteur LCD 15' (plastique)

Main media

Détails du produit

Les moniteurs CCTV GIGAMEDIA GGM CCMLCD15PPL sont conçus pour se conformer aux exigences du marché de la vidéo protection CCTV. Les connectiques d'entrées BNC, VGA, HDMI répondront à la majorité des systèmes d'enregistrement. L'OSD (On Screen Display) vous permettra de régler au mieux la qualité de votre image. La technologie LED apporte un rendu de qualité avec un angle de visualisation jusqu'à 140° (Horizontal) et garantit une vue nette et agréable que les moniteurs GIGAMEDIA soient posés sur un bureau ou fixés à un mur. Leur design sobre et discret vous permettra de les intégrer dans n'importe quel environnement (bureau, réception, magasin ...).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Moniteur

indépendant

Oui

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

2

Nombre de connexions Mini HDMI

0

Avec clavier à l'écran

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Oui

Nombre de ports USB-C

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

0

affichage rétro-éclairé

Non

diagonale d'écran visible (pouces)

15.4 "

compatible IFTTT

Non

nombre de jacks DVI

0

type d'écran

LCD

format d'image

autre

nombre de raccordements HDMI

1

tension d'alimentation DC

12...12 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence de balayage

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées

Non

avec interface matérielle PS2

Non

fréquence de ligne

60...75 kHz

commande de curseur de souris intégrée

Non

avec écran tactile

Non

nombre de pixels, vertical

0.297

nombre de pixels, horizontal

0.297

avec écran couleur

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

température de fonctionnement

0...50 °C

résolution

Full HD

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

nombre de ports USB-A

1

Couleur du boîtier

noir

Profondeur

43.5 mm

Hauteur

274.5 mm

Largeur

349.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.