Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'écran GIGAMEDIA GGM CCMLCD21PPAHD est un moniteur LED dédié à des applications professionnelles. Il est conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7 jours sur 7.
Ses connectiques permettent de répondre à la majorité des produits du marché pour un affichage en FULL HD 1080P.
La grande nouveauté est l'intégration d'une connectique BNC capable d'afficher directement un flux AHD (720p et 1080p) provenant d'une caméra sans passer par un enregistreur numérique.
Cet écran est doté d'un angle d'ouverture important (170°/160°) pour une vision agréable quelque soit la position dans laquelle on se trouve.
Il peut soit être installé sur un bureau ou fixé sur un support de fixation respectant la norme VESA 100.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
indépendant
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
Avec clavier à l'écran
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
Nombre de ports USB-C
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
affichage rétro-éclairé
Compatible IFTTT
nombre de jacks DVI
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
type d'écran
format d'image
nombre de raccordements HDMI
tension d'alimentation DC
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
fréquence de balayage
montage possible sur barres profilées
avec interface matérielle PS2
fréquence de ligne
commande de curseur de souris intégrée
avec écran tactile
nombre de pixels, vertical
nombre de pixels, horizontal
nombre de couleurs de l'écran
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
Température de fonctionnement
résolution
Adapté aux fonctions de sécurité
nombre de ports USB-A
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur