Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Outil de confort pour NKJ
Nouveau noyau à faible encombrement et raccordement sans outil offrant
une mise en œuvre rapide et efficace. Il est certifié CAT6A et 4PPoE par
un laboratoire indépendant.
Le corps du noyau est composé d'un alliage métallique offrant
d'excellentes caractéristiques en terme élasticité, conductivité et
résistance à la corrosion. Les contacts sont formés et positionnés afin
de réduire les couplages indésirables entre les paires et diminuer la
diaphonie.
La production entièrement automatisée du circuit imprimé et une
inspection qualité en fin de production garantissent l'homogénéité de la
fabrication.
Disposant de la technologie de raccordement sans outil le noyau ne
requiert aucun outil d'insertion, ce qui simplifie et réduit le temps de
montage. Il est également doté d'une reprise de masse arrière à 360°.
Enfin, sa conception compacte (profondeur ultra-réduite à 28 mm) permet
d'optimiser l'espace dans la goulotte au poste de travail (facilite les
rayons de courbures des câbles) et dans le local technique avec une
solution 24 ports 19'' sur 05U.
Possibilité d'y inclure un volet anti-poussière amovible blanc.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane