Panneau téléphonique 30 ports RJ45 CAT3 UTP 1U vert (3,6, 4,5)
Les rocades de distribution verticale pour la téléphonie ne nécessitent pas l'utilisation d'interfaces de raccordement de performance Catégorie 6 ou Catégorie 5e. Des panneaux haute densité Catégorie 3 conviennent idéalement à ce type d'utilisation. Disposer de 60 ports sur une hauteur utile de 1U permet un câblage haute densité et des gains d'espace au niveau de l'armoire de brassage.
L'offre GIGAMEDIA est constituée de deux références correspondant à deux conventions de raccordement distinctes : l'une en 3/6, 4/5 et l'autre en 4/5, 7/8 (France Télécom).
Initio
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
nombre de jacks/coupleurs
nombre d'unités en hauteur (HE)
type de connecteur
catégorie
blindé
type de connexion
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose