Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cleaver de précision 0,5° pour fibre optique 250 / 900 µm, longueur de coupe ajustable 5-20mm, jusqu'à 48000 coupes
Ce cleaver optique professionnel allie simplicité d'utilisation et qualité de coupe.
Idéal pour la mise en oeuvre d'épissures ou connecteurs pré-fibrés.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
pour monomode 125 µm
pour fibres POF 1 000 µm
pour multimode 125 µm
pour fibres PCF/HCS 230 µm
type d'exécution
application