Cleaver automatique 250/900 µm + collecteur de débris

Main media

Cleaver de précision 0,5° pour fibre optique 250 / 900 µm + collecteur de débris, longueur de coupe ajustable 5-20mm, jusqu'à 48000 coupes

 
 

Détails du produit

Ce cleaver optique professionnel allie simplicité d'utilisation et qualité de coupe. Il permet en une seule opération de cliver et déposer la fibre optique dans un récupérateur de débris.Idéal pour la mise en oeuvre d'épissures ou connecteurs pré-fibrés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Outil de coupe de fibre optique

application

épissure par fusion

type d'exécution

appareil portatif

pour fibres PCF/HCS 230 µm

Non

pour multimode 125 µm

Oui

pour fibres POF 1 000 µm

Non

pour monomode 125 µm

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.