Coffret 19' FLATBOX 12 U prof 600 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 12
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' à accès latéraux, FLATBOX 12U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Livré à plat pour un encombrement réduit lors du transport et du stockage.
Un conditionnement vertical, qui ne craint pas l'écrasement, mais surtout, qui facilite le prélèvement des pièces lors du montage.
Poignées de manutention sur l'emballage.
Assemblage simple et rapide, le coffret est réalisé avec uniquement 5 pièces différentes, sa conception « symétrique » assure la plus grande simplicité d'assemblage.
Une seule clé 6 pans suffit pour réaliser l'assemblage (fournie).
Profondeur 500 mm mais également 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.
Facilité d'accès pour la mise en oeuvre du câblage grâce à la porte et aux flancs latéraux amovibles.
Livré avec une notice de montage et gabarit de perçage

Flatbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

Matériau

acier

capacité de charge max.

50 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

9005

Profondeur

600 mm

Hauteur

635 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Flatbox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.