Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret 19' 2 parties, IPBOX 15U largeur 600 mm profondeur 500 mm, porte verre - Gris
Spécialement conçu pour répondre (selon leur classification) aux exigences requises au sein de certains locaux (ex : industrie, entrepôt, parking …).
L'IPBOX se caractérise par le niveau d’étanchéité qu’il procure contre les poussières (pas de dépôt nuisible) et contre les jets d’eau de toutes directions à la lance, selon la norme CEI 60529.
Disponible avec porte en verre securit avec encadrement métallique ou en tôle d'acier pleine.
Joint de porte en polyuréthane coulé à chaud.
Deux points de verrouillage afin d’assurer une pression uniforme du joint de la porte sur le corps du coffret.
Serrures à clé type ‘’bouton papillon’’ pour une meilleure ergonomie à la manipulation.
Plaques d’entrée de câbles (haut et bas) avec joint en polyuréthane coulé à chaud, fixation par vis.
Livré avec les pattes de fixation murale.
Un support de fixation poteau est également disponible (vendu séparément)
Un produit de très haute qualité, tant en terme de conception que de finition, il répondra aux exigences les plus sévères.
Ipbox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Dimension (modulaire)
Démontable
Avec parois latérales
Avec porte frontale
Avec mise à la terre
Avec tôle de toit
Finition de la barre profilée
Niveau de montage
Finition de la surface
Classe de protection (IP)
Nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
Capacité de charge max.
Type d'aération
Nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane