Coffret 19' EASEBOX 15 U prof 600 mm - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 15
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' à accès latéraux, EASEBOX 15U largeur 600 mm profondeur 600 mm - Blanc

 
 

Détails du produit

- Nouveau coloris, blanc RAL 9010.
- Accès facile pour la mise en œuvre de votre câblage grâce à
la porte et aux flancs amovibles.  


- Profondeur 600 mm pour intégrer les nouvelles générations d'équipements.
- Possibilité d'intégrer en option une platine de ventilation de toit
afin d'assurer une meilleure dissipation de la chaleur émise par les
équipements actifs.

Easebox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

15

Matériau

acier

capacité de charge max.

50 kg

numéro RAL

9010

Profondeur

600 mm

Hauteur

774 mm

Modèle type

avec cadre fixe

type d'aération

passif

nombre de portes

1

Largeur

600 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Easebox

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.