Coffret 19' IPBOX 6 U prof 500 mm porte pleine

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 6
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret 19' 2 parties, IPBOX 6U largeur 600 mm profondeur 500 mm, porte pleine - Gris

 
 

Détails du produit

Spécialement conçu pour répondre (selon leur classification) aux exigences requises au sein de certains locaux (ex : industrie, entrepôt, parking …).

L'IPBOX se caractérise par le niveau d’étanchéité qu’il procure contre les poussières (pas de dépôt nuisible) et contre les jets d’eau de toutes directions à la lance, selon la norme CEI 60529.

Disponible avec porte en verre securit avec encadrement métallique ou en tôle d'acier pleine.

Joint de porte en polyuréthane coulé à chaud.

Deux points de verrouillage afin d’assurer une pression uniforme du joint de la porte sur le corps du coffret.
Serrures à clé type ‘’bouton papillon’’ pour une meilleure ergonomie à la manipulation.
Plaques d’entrée de câbles (haut et bas) avec joint en polyuréthane coulé à chaud, fixation par vis.
Livré avec les pattes de fixation murale.
Un support de fixation poteau est également disponible (vendu séparément)
Un produit de très haute qualité, tant en terme de conception que de finition, il répondra aux exigences les plus sévères.

Ipbox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Non

avec parois latérales

Non

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP55

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

Matériau

acier

capacité de charge max.

60 kg

type d'aération

sans

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

Profondeur

500 mm

Hauteur

344 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Ipbox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.