Colonne quatre faces 3250 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne ovale
  • hauteur de colonne 3250...3250 mm
  • Modèle type autre
ICON

Colonne aluminium anodisé 45 x 45 quatre face, hauteur 3250 mm, vérin de positionnement à compression automatique

 
 

Détails du produit

Les colonnes permettent une distribution du courant fort et du courant faible en vertical avec une arrivée des câbles depuis un faux plafond.- Vérin d'installation rapide- Reçoivent les équipements au format 45 x 45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

largeur de colonne

115 mm

profondeur de la colonne

160 mm

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

couleur de la colonne

aluminium

compensation de hauteur

700 mm

forme de colonne

ovale

déplaçable

Non

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

3250...3250 mm

type de fixation

télescope

ajustable

Oui

entrée de câble

au-dessus

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.