Colonne simple face 3000 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne ovale
  • hauteur de colonne 3000...3000 mm
  • Modèle type d’un seul côté
ICON

Colonne aluminium anodisé 45 x 45 simple face, hauteur 3000 mm, vérin de positionnement à compression automatique

 
 

Détails du produit

Les colonnes permettent une distribution du courant fort et du courant
faible en vertical avec une arrivée des câbles depuis un faux plafond.- Vérin d'installation rapide- Reçoivent les équipements au format 45 x 45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

largeur de colonne

75 mm

profondeur de la colonne

70 mm

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

couleur de la colonne

aluminium

compensation de hauteur

700 mm

forme de colonne

ovale

déplaçable

Non

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

3000...3000 mm

type de fixation

télescope

ajustable

Oui

entrée de câble

au-dessus

Modèle type

d’un seul côté

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.