Convertisseur de Média 100LX Monomode SC vs 10/100TX PoE+
Les convertisseurs Gigamedia GGM CONVSPSC et GGM CONVMPC sont des convertisseurs 10/100TX vers 100FX capable d'alimenter
un périphérique en PoE ou PoE+. Ils vous permettent de faire l'économie d'un injecteur PoE, de gagner de la place
dans des coffrets et de limiter le nombre de prise d'alimentation sur une même installation.
Idéal pour la vidéosurveillance urbaine ou industrielle, mais également pour le déploiement de point d'accès WiFi, les convertisseurs vous permettront de gagner du temps sur le déploiement de vos installations.
pour voir vos prix et les stocks
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports Mini-GBIC (SX)
nombre de ports Mini-GBIC (LX)
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX)
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX)
tension d'alimentation DC
montage mural/direct possible
power over Ethernet
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX)
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX)
montage possible sur barres profilées
montage 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports GBIC (LX)
nombre de ports GBIC (SX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s
Ethernet gigabit
Fast Ethernet
Ethernet
Type de tension d'alimentation
géré
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports SC 10 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
nombre de ports SC 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s
nombre de ports ST 10 Mbit/s
nombre de ports AUI 10 Mbit/s
nombre de ports BNC 10 Mbit/s
type de construction
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane