Cordon HDMI M/M 2M 4K60 compatible 2.0

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 HDMI
  • finition raccordement 1 prise (mâle)
  • type de connecteur raccordement 1 HDMI

Cordon HDMI M/M 2M 4K60 compatible 2.0, 1920 × 1080 à 240 Hz, 2560 × 1440 à 144 Hz, 3840 × 2160 à 60 Hz.

 
 

Détails du produit

Exploitez tout le potentiel de vos équipements haute définition grâce à nos câbles HDMI qui garantissent une restitution parfaite de l'image et du son, et supportent les dernières avancées technologiques.
Les cordons HDMI 1.4 « High Speed with Ethernet » transmettent image, son et même données Ethernet.
Afin de répondre aux normes contraignantes de l'HDMI, ces cordons utilisent, selon leur longueur, des câbles de sections différentes (AWG 30 à 24). La gaine extérieure en PVC assure une parfaite flexibilité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon audio/vidéo

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

type de connecteur raccordement 2

HDMI

finition raccordement 1

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1

HDMI

finition raccordement 2

prise (mâle)

Longueur

2 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.