Cordon HDMI M/M 40M amplifie 4K60 compatible 2.0

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 HDMI
  • finition raccordement 1 prise (mâle)
  • type de connecteur raccordement 1 HDMI

Cordon HDMI M/M 40M amplifie 4K60 compatible 2.0, 1920 × 1080 à 240 Hz, 2560 × 1440 à 144 Hz, 3840 × 2160 à 60 Hz.

 
 

Détails du produit

Exploitez tout le potentiel de vos équipements haute définition grâce à  nos câbles HDMI !
Les cordons GIGAMEDIA garantissent une restitution parfaite de l'image et du son, et supportent les dernières avancées technologiques jusqu'au 4K Ultra HD (30Hz)
Les cordons HDMI 1.4 « High Speed with Ethernet », transmettent non seulement l'image, mais également le son et même les données (Ethernet).
Afin de répondre aux contraintes d'une qualité vidéo optimale, nous utilisons différents type de câble avec des sections plus importante selon la longueur du cordon proposé (AWG 30 à  24).
Pour des longueurs supérieures à  20 m, nos cordons sont équipés d'amplificateur sous forme de ferrite.
La gaine extérieure en PVC assure une parfaite flexibilité. Nouveau cordon de 1,5 m HDMI 1.4 High Speed Slim, 3,6mm de diamètre seulement !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon audio/vidéo

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

nombre de pôles raccordement 2

19

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

nombre de pôles raccordement 1

19

type de connecteur raccordement 2

HDMI

Longueur

40 m

finition raccordement 1

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1

HDMI

finition raccordement 2

prise (mâle)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.