Cordon téléphonique 2 paires UTP RJ45 - RJ11 6P4C 3 m

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 3
  • type de câble U/UTP
  • Longueur 3 m

Cordon téléphonique 2 paires UTP RJ45 - RJ11 6P4C 3 mètres

 
 

Détails du produit

Cordon d'adaptation RJ45-RJ11 6P4C UTP 2 paires permettant la connexion des terminaux et équipements téléphoniques (routeur, modem ...) vers des solutions de brassage traditionnelle sen RJ45.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

type de connecteur raccordement 2

RJ11 6(4)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(4)

dimension AWG

26

Couleur de la gaine

noir

catégorie

3

douille de protection contre le ployage

injecté

brochage

1:1

type de câble

U/UTP

Longueur

3 m

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

protection du levier d'arrêt

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.