Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 5 cordons RJ45 1 paire bleu (4,5) 1 mètres
Cordon 1 paire pour brassage téléphonique. Optimisation du passage dans
les guides câbles et passe balais, de par le faible diamètre extérieur
du câble (3.8 mm).
Ce cordon surmoulé permet d'obtenir une très haute densité de brassage.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Couleur de la douille de protection contre le ployage
Valeur NVP
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Type de connecteur raccordement 2
Protection du levier d'arrêt
Type de connecteur raccordement 1
Brochage
Longueur
Couleur de la gaine
Catégorie
dimension AWG
Type de câble
Finition ignifugée
Construction de câbles
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Douille de protection contre le ployage
Multiple de vente
Code Douane