Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 5 cordons RJ45 1 paire bleu (4,5) 2 mètres
Cordon 1 paire pour brassage téléphonique. Optimisation du passage dans
les guides câbles et passe balais, de par le faible diamètre extérieur
du câble (3.8 mm).
Ce cordon surmoulé permet d'obtenir une très haute densité de brassage.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
protection du levier d'arrêt
couleur de la douille de protection contre le ployage
finition ignifugée
type de connecteur raccordement 2
construction de câbles
type de connecteur raccordement 1
dimension AWG
catégorie
douille de protection contre le ployage
brochage
Couleur de la gaine
Longueur
type de câble
Multiple de vente
Code Douane