Jarretière optique CPRI duplex LC/LC G657A2 9/125 µm 50 m, LSOH anti-UV noire

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
  • type de fibre monomode
  • type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex

Jarretière optique CPRI duplex LC/LC G657A2 9/125 µm 50 mètres, LSOH anti-UV noire 5,5mm

 
 

Détails du produit

Jarretière optique CPRI LC/UPC vers LC/UPC duplex G657A2 9/125 µm, gaine noire LSOH anti-UV.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

connexion version APC 2

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 1

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple

5.5 mm

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

noir

Longueur

50 m

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

monomode

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

douille de protection contre le ployage

enfiché

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.