Jarretière optique duplex LC/ST OM3 50/125 µm 20 m, gaine LSOH turquoise D=3mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
  • type de connecteur raccordement 1 ST
  • type de fibre multimode 50/125

Jarretière optique duplex scindable LC/ST OM3 50/125 µm 20 mètres, gaine LSOH turquoise D=3 mm

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OM3 50/125 µm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 2

Non

connexion version APC 1

Non

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

diamètre extérieur gaine fibre simple

3 mm

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de connecteur raccordement 1

ST

Couleur de la gaine

turquoise (cyan)

catégorie

OM3

Longueur

20 m

Nombre de fibres FO

2

type de fibre

multimode 50/125

type de câble

duplex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.